Üldkruvi Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 terasest, tsingitud täiskeermega kruvi, otsik Z
ÜLDKRUVI 3X16 PP.TÄISK.PZ W2
Toote nr 019863 16
EAN 4050641431028
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
Tsingitud terasest, täiskeermega, peitpeaga kruvi, PZ
Üksikalgusega keere läbim. 3,0-6,0 mm / L ≤ 35 mm
- Puhas sisse kruvimine
- Rohkem keermeid lühema pikkusega
Harvkeere läbim. 3,0-6,0 mm / L ≥ 40 mm
- Vähendatud kruvide ülepingutamine pehmete puitmaterjalide puhul
- Kiirem kruvi kinnitamine kui üksikalgusega keermega, võimaldab ajasäästu kuni 20%
- Eriplastist libisemisvastane kate vähendab sisse keeramiseks vajalikku jõudu
Kruvi ots
- Terav ots koos täiendavate freesribidega
- Täpne ja ohutu, sh puitlaminaatpaneelide puhul
- Minimaalne lõhestumine tänu täiendavatele freesribidele, eriti servadele paigaldamisel
Sile peitpea
- Sobib puit- ja metall-liitmikele
Freespesaga pea alates läbim. ≥ 5 mm / L ≥ 50 mm
- Puidu puhtaks süvendamiseks
- Sobib puit- ja metall-liitmikele
Pinnakate
- Tsingitud, sinine passiveeritud
- Suurem kihi paksus alates läbim. 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)
- Kroom(VI)vaba
Pakend
- Uus puna-valge-punane Orsy riiuliga ühilduv pakend
- Kruvide lihtsamaks kättesaamiseks on pakend avatav eest ja küljelt
Toimivusdeklaratsioon
- CE-märgisega
- Staatilised väärtused kooskõlas standardiga EN 14592 koos toimivusdeklaratsiooniga
- Kontrollitud kvaliteet, sobib staatilistesse konstruktsioonidesse
- Märgistus kruvipeal hõlpsamaks tuvastamiseks
PZ-otsik
- Kõige populaarsem otsik turul
- Hea positsioneerimine
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3 mm |
Pikkus (l) | 16 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 5,9 mm |
Pea kõrgus (k) | 1,8 mm |
Otsik | Z1 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | Harvkeere |
Keerme pikkus (lg) | 12 mm |
Südamiku läbimõõt | 1,95 mm |
Otsa kuju | Asukoha määraja |
Otsa nurk | 23 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0,560 g |
Pealekandmise ala | Seadistus, Korpus, Mööbel, Universaalne |
Kruvi vajab heakskiitu | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |