Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 tsing. Teras, osak, freespes-. peitpea, Z
ÜLDKRUVI 3.5X30 PP.OSAK. PZ W2

Toote nr 0198613530
EAN 4050641432094

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

Toote nr 0198613530

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, osakeere, isesüvistuv pea, PZ-otsikuga

Üldkruvi



Freesitud peitpea


  • Kaks toimingut ühes: Sisse kruvimine ja süvistamine

  • Sobib puidule ja furnituurile

  • Väldib pindade pragunemist, lõhenemist või kihistumist

  • Kruvitav materjali ilma katet kahjustamata


Freesvars (suurus 5 x 70 mm)


  • Sisse keeramisel 40% väiksem hõõrdumine

  • Elektritööriistade vähesem kasutamine (pikem kasutusiga)


Peenkeere/harvkeere


  • Tavaline keermesamm väikestel kruvidel tagab parema ühenduse puitlaastplaadis

  • Harvkeere kiireks kruvimiseks


Freesivars koos freespuuriga


  • Vähendatud hõõrdumise tõttu on sisse keeramisel vaja vähem pingutust

  • Vähenenud pragunemine


Terav ots


  • Tagab optimaalse pidamise ilma libisemata

  • Pidev keere

  • Ei kahjusta pinda


PZ-otsik


  • Kõige populaarsem otsik turul

  • Hea ühilduvus/tsentreerimine

  • Hea hoidmine

  • Täiustatud kinnituse täpsus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

3,5 mm

Pikkus (l)

30 mm

Keerme pikkus (lg)

17 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

Freespesad

Pea läbimõõt (dh)

6,9 mm

Pea kõrgus (k)

2,1 mm

Sisemine ketas

Z2

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere

Otsfrees

Ei

Keerme vorm

Harvkeere

Südamiku läbimõõt

2,1 mm

Otsa kuju

Asukoha määraja

Otsa nurk

23 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

A2K

Pealekandmise ala

Seadistus, Korpus, Mööbel, Universaalne

Kruvi vajab heakskiitu

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave