Üldkruvi Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 tsing. Teras, osak, freespes-. peitpea, Z
ÜLDKRUVI 3.5X25 PP.OSAK. PZ W2
Toote nr
0198613525
EAN 4050641432087
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
Tsingitud teras, osakeere, isesüvistuv pea, PZ-otsikuga
Üldkruvi
Freesitud peitpea
- Kaks toimingut ühes: Sisse kruvimine ja süvistamine
- Sobib puidule ja furnituurile
- Väldib pindade pragunemist, lõhenemist või kihistumist
- Kruvitav materjali ilma katet kahjustamata
Freesvars (suurus 5 x 70 mm)
- Sisse keeramisel 40% väiksem hõõrdumine
- Elektritööriistade vähesem kasutamine (pikem kasutusiga)
Peenkeere/harvkeere
- Tavaline keermesamm väikestel kruvidel tagab parema ühenduse puitlaastplaadis
- Harvkeere kiireks kruvimiseks
Freesivars koos freespuuriga
- Vähendatud hõõrdumise tõttu on sisse keeramisel vaja vähem pingutust
- Vähenenud pragunemine
Terav ots
- Tagab optimaalse pidamise ilma libisemata
- Pidev keere
- Ei kahjusta pinda
PZ-otsik
- Kõige populaarsem otsik turul
- Hea ühilduvus/tsentreerimine
- Hea hoidmine
- Täiustatud kinnituse täpsus
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Pikkus (l) | 25 mm |
Keerme pikkus (lg) | 17 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 6,9 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,1 mm |
Sisemine ketas | Z2 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere |
Otsfrees | Ei |
Keerme vorm | Harvkeere |
Südamiku läbimõõt | 2,1 mm |
Otsa kuju | Asukoha määraja |
Otsa nurk | 23 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Pealekandmise ala | Seadistus, Korpus, Mööbel, Universaalne |
Kruvi vajab heakskiitu | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |