Üldkruvi WÜPO, pozidriv täiskeere, roostevaba teras A4
A4 ÜLDKRUVI 5X40 TÄISK.PP. C4
Toote nr 0182945040
EAN 4066443102462
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
A4 roostevabast terasest PZ-peitpea
WUPOFAST TF A4 roostevabast terasest täiskeermega PZ-puidukruvi on suurepärane kinnitusvahend projektidele, mis nõuavad erakordset korrosioonikindlust ning kiiret ja tõhusat paigaldamist. WUPOFAST TF kruvid on valmistatud A4 roostevabast terasest, et tagada erakordne korrosioonikindlus isegi agressiivsetes keskkondades, näiteks rannikualadel ja tööstuspaigaldistes.
- Pozidriv peitpea
- Peitpea
- Täis- või osakeere olenevalt mõõtmetest
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaNeed kruvid sobivad paljudeks kaitsmata välistingimustes kasutusaladeks vastavalt Eurokoodeksile 5, eelkõige ehituses, mööbli kokkupanekul, välispuusepatöödel, piirete rajamisel ja paljudes muudes valdkondades. Nende korrosioonikindlus ja töökindlus teevad neist ideaalse kinnitusvahendi nii sise- kui ka välisprojektides.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 5 mm |
Pikkus (l) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 9 mm |
Otsik | Z2 |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Materjal | A4 |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3,520 g |