Üldkruvi WÜPO, pozidriv täiskeere, roostevaba teras A4
A4 ÜLDKRUVI 4X16 TÄISK.PP. C4
Toote nr 0182944016
EAN 4066443089176
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
A4 roostevabast terasest PZ-peitpea
WUPOFAST TF A4 roostevabast terasest täiskeermega PZ-puidukruvi on suurepärane kinnitusvahend projektidele, mis nõuavad erakordset korrosioonikindlust ning kiiret ja tõhusat paigaldamist. WUPOFAST TF kruvid on valmistatud A4 roostevabast terasest, et tagada erakordne korrosioonikindlus isegi agressiivsetes keskkondades, näiteks rannikualadel ja tööstuspaigaldistes.
- Pozidriv peitpea
- Peitpea
- Täis- või osakeere olenevalt mõõtmetest
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaNeed kruvid sobivad paljudeks kaitsmata välistingimustes kasutusaladeks vastavalt Eurokoodeksile 5, eelkõige ehituses, mööbli kokkupanekul, välispuusepatöödel, piirete rajamisel ja paljudes muudes valdkondades. Nende korrosioonikindlus ja töökindlus teevad neist ideaalse kinnitusvahendi nii sise- kui ka välisprojektides.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 8 mm |
Otsik | Z2 |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Materjal | A4 |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,000 g |