Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldkruvi TX peitpea, tsingitud, täiskeere

Üldkruvi, täiskeere, TX peitpea, lõikesoonega
ÜLDKR. 5X60 PP.TÄISK. TX25

Toote nr 018275 60

EAN 4066443090257

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi TX peitpea, tsingitud, täiskeere

Toote nr 018275 60

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikesoon
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

5 mm

Pikkus (l)

60 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

10 mm

Otsik

TX25

Keerme pikkus (lg)

55 mm

Südamiku läbimõõt

3,4 mm

Materjal

C1022

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

4,000 g

Heakskiit

CE

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave