Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldkruvi TX peitpea, tsingitud, täiskeere

Üldkruvi, täiskeere, TX peitpea, lõikesoonega
ÜLDKR. 4X20 PP.TÄISK. TX15

Toote nr 018274 20

EAN 4066443091469

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi TX peitpea, tsingitud, täiskeere

Toote nr 018274 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikesoon
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

20 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

8 mm

Otsik

TX15

Keerme pikkus (lg)

20 mm

Südamiku läbimõõt

2,8 mm

Materjal

C1022

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

1,190 g

Heakskiit

CE

Kruvi vajab heakskiitu