Üldkruvi TX peitpea, tsingitud, täiskeere
ÜLDKR. 4.5X45 PP.TÄISK. TX25
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
Lõikesoon
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,5 mm |
Pikkus (l) | 45 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 9 mm |
Otsik | TX25 |
Keerme pikkus (lg) | 45 mm |
Südamiku läbimõõt | 3,1 mm |
Materjal | C1022 |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3,500 g |
Heakskiit | CE |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
RoHS nõuetele vastav | Jah |