Üldkruvi TX peitpea, tsingitud, täiskeere
Üldkruvi, täiskeere, TX peitpea, lõikesoonega
ÜLDKR. 3X40 PP.TÄISK. TX10
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
Lõikesoon
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 3 mm |
Pikkus (l) | 40 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 6 mm |
Otsik | TX10 |
Keerme pikkus (lg) | 36 mm |
Südamiku läbimõõt | 2,1 mm |
Materjal | C1022 |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,290 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |