Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldkruvi TX peitpea, tsingitud, täiskeere

ÜLDKR. 3X15 PP.TÄISK. TX10

Toote nr 018273 15

EAN 4066443076497

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi TX peitpea, tsingitud, täiskeere

Toote nr 018273 15

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikesoon
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

3 mm

Pikkus (l)

15 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

6 mm

Otsik

TX10

Keerme pikkus (lg)

15 mm

Südamiku läbimõõt

2,1 mm

Materjal

C1022

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

0,400 g

Heakskiit

CE

Kruvi vajab heakskiitu