Ühenduspesad juhtmeotsikutele Juhtmeotsikutele 6,3 x 0,8 mm
Ühenduspesad juhtmeotsikutele 6,3x0,8 mm
ÜHENDUSPESA 4 ISANE
Toote nr 055510041
EAN 4046778478050
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
Pooluste arv | 4 Stck(pcs) |
Kontaktide asetus üksteise suhtes | Iga kahe paralleeli järel |
Kontakitmõõtur | 6.3 |
Min/max traadi ristlõige | 0,5-6 mm² |
IP kaitseklass | IP 20 |
Max nominaalpinge | 250 V/AC/DC |
Max vool | 25 A |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 80 °C |
Materjal | PA |
Värv | Naturaalne |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!