Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ühenduspesad juhtmeotsikutele Juhtmeotsikutele 6,3 x 0,8 mm

Ühenduspesad juhtmeotsikutele 6,3x0,8 mm
ÜHENDUSPESA 2 ISANE T-TÜÜP

Toote nr 055510023

EAN 4046778478036

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ühenduspesad juhtmeotsikutele Juhtmeotsikutele 6,3 x 0,8 mm

Toote nr 055510023

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pooluste arv

2 Stck(pcs)

Kontaktide asetus üksteise suhtes

Üksteise suhtes 90° nurga all

Kontakitmõõtur

6.3

Min/max traadi ristlõige

0,5-6 mm²

IP kaitseklass

IP 20

Max nominaalpinge

250 V/AC/DC

Max vool

25 A

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 80 °C

Materjal

PA

Värv

Naturaalne

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtmeotsik isoleerimata

JUHTMEOTSIK EMA 6.3 LUKUGA

x 100 tk
Juhtmeotsik isoleerimata

JUHTMEOTSIK EMA 6.3 LUKUGA

x 100 tk
Juhtmeotsik isoleerimata

JUHTMEOTSIK EMA 6.3 LUKUGA

x 100 tk
Pistiku tööriist

PISTIKU TÖÖRIIST 1.LUKUGA 1.5MM

Pistikutele ja lukustuskõrvaga klemmidele