Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ühenduspesad juhtmeotsikutele Juhtmeotsikutele 6,3 x 0,8 mm

Ühenduspesad juhtmeotsikutele 6,3x0,8 mm
ÜHENDUSPESA 2 EMANE T-TÜÜP

Toote nr 055510022
EAN 4046778477954

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ühenduspesad juhtmeotsikutele Juhtmeotsikutele 6,3 x 0,8 mm

Toote nr 055510022

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pooluste arv

2 Stck(pcs)

Kontaktide asetus üksteise suhtes

Üksteise suhtes 90° nurga all

Kontakitmõõtur

6.3

Min/max traadi ristlõige

0,5-6 mm²

IP kaitseklass

IP 20

Max nominaalpinge

250 V/AC/DC

Max vool

25 A

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 80 °C

Materjal

PA

Värv

Naturaalne

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhmeotsik Isoleerimata

JUHTMEOTSIK ISA 6.3 LUKUGA

x 100 tk
Juhmeotsik Isoleerimata

JUHTMEOTSIK ISA 6.3 LUKUGA

x 100 tk
Juhmeotsik Isoleerimata

JUHTMEOTSIK ISA 6.3 LUKUGA

x 100 tk
Juhtmeühenduste avamistööriist

PISTIKU TÖÖRIIST 1.LUKUGA 1.5MM

Pistikutele ja lukustuskõrvaga korpustele
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave