Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordsed nitriilist kindad
ÜHEKORDNE NITRIILKINNAS XXL SININE
Toote nr
089947004
EAN 4045989459582
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist



Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
- Puudrivaba
- Silikoonivaba tootmisprotsess
- Praktilises ühekordselt kasutatavas dosaatoris
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Laboritöö
- Toidutööstus
- Toitlustus
- Ravimi- ja keemiatööstus, elektrotehnika
- Dekoreerimine, pihustiga värvimine ning poleerimine
- Koristus- ja hooldustööd
- Töökoja tööd
Värv | Sinine |
Suurus | XXL |
Materjal | Nitriil |
Siseviimistlus | Pulbrivaba, Klooritud |
Standardid | ISO 21420, EN 374 |
Kategooria | III |
Pikkus | 240 mm |
Materjali paksus | 0.1 mm |
Tolerants, materjali paksus (+/-) | 0.01 mm |