Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordsed nitriilist kindad
ÜHEKORDNE NITRIILKINNAS XL SININE
Toote nr 089947003
EAN 4038898087823
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
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
- Puudrivaba
- Silikoonivaba tootmisprotsess
- Praktilises ühekordselt kasutatavas dosaatoris
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Laboritöö
- Toidutööstus
- Toitlustus
- Ravimi- ja keemiatööstus, elektrotehnika
- Dekoreerimine, pihustiga värvimine ning poleerimine
- Koristus- ja hooldustööd
- Töökoja tööd
Värv | Sinine |
Suurus | XL |
Materjal | Nitriil |
Siseviimistlus | Pulbrivaba, Klooritud |
Standardid | ISO 21420, EN 374 |
Kategooria | III |
Pikkus | 240 mm |
Materjali paksus | 0,10 mm |
Tolerants, materjali paksus (+/-) | 0,01 mm |