Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ühekordne nitriilkinnas

Ühekordsed nitriilist kindad
ÜHEKORDNE NITRIILKINNAS M SININE

Toote nr 089947001

EAN 4038898087809

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ühekordne nitriilkinnas

Toote nr 089947001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
  • Puudrivaba

  • Silikoonivaba tootmisprotsess

  • Praktilises ühekordselt kasutatavas dosaatoris
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Laboritöö

  • Toidutööstus

  • Toitlustus

  • Ravimi- ja keemiatööstus, elektrotehnika

  • Dekoreerimine, pihustiga värvimine ning poleerimine

  • Koristus- ja hooldustööd

  • Töökoja tööd

Värv

Sinine

Suurus

M

Materjal

Nitriil

Siseviimistlus

Puudrivaba, Klooritud

Standardid

ISO 21420, EN 374

Kategooria

III

Pikkus

240 mm

Materjali paksus

0,10 mm

Tolerants, materjali paksus (+/-)

0,01 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave