Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordsed nitriilkindad Grip oranž
NITRIILKINNAS GRIP ORANZ L
Toote nr 0899470122
EAN 4053479687582
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
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
- Äärmiselt rebenemiskindlad
- Pulbri- ja lateksivaba
- Silikoonivaba tootmisprotsess
- Oranž värv parandab nähtavust
- Praktilises ühekordselt kasutatavas dosaatoris
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Keemiatööstus
- Töökoja tegevused
- Värvimis-, lakkimis- ja poleerimistööd
- Elektroonika ja arvutitööstus
- Laboratoorsed tööd ja uuringud
- Puhastus ja hooldus
- Toote kaitse ja trükitööstus
Värv | Oranž |
Suurus | L |
Materjal | Nitriil |
Siseviimistlus | Pulbrivaba |
Standardid | ISO 21420, EN 374 |
Kategooria | III |
Pikkus | 240 mm |
Sõrme materjali paksus (sile) | 0,18 mm |
Sõrme materjali paksus (tekstuuriga) | 0,27 mm |
Peopesa materjali paksus (tekstuurne) | 0,23 mm |
Manseti materjali paksus (sile) | 0,11 mm |
Tolerants, materjali paksus (+/-) | 0,01 mm |