Üheastmeline termokahanev ühendus, kaks tinarõngast
Täielikult isoleeritud juhtmeühendus, 2 tinarõngast
ONE-STEP JUHTME ÜH.2.8MM 2XTINA.
Toote nr 055592832
EAN 4053479915784
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
Ühe astme abil saavutatakse isoleeritud, tihendatud ja tugev ühendus, mis on kaitstud ka mehaaniliste koormuste eest. Sulav tinarõngas tagab kindla ühenduse.
Isoleeritud läbipaistva termokahaneva polüolefiiniga. Kahaneb temperatuuril +125 °C. soojuskahanev väliskest isoleerib ja tihendab ühendust, samal ajal kui sulav tinarõngas osa joodab. Suur vibratsioonikindlus.
Isoleeritud läbipaistva termokahaneva polüolefiiniga. Kahaneb temperatuuril +125 °C. soojuskahanev väliskest isoleerib ja tihendab ühendust, samal ajal kui sulav tinarõngas osa joodab. Suur vibratsioonikindlus.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Punane, Läbipaistev |
Max temperatuuritingimused | 125 °C |
Temperatuuritingimused min | -55 °C |
Materjal | Polüolefiin |