Ühe käega kasutatav pitskruvi VIKING ARM-ilt
Ühe käe paigaldustööriist Viking Arm
PITSKRUVI VIKING ARM 155-380MM
Toote nr 0714662980
EAN 4065746397568
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
Kvaliteetne ühe käega paigaldustööriist professionaalile
- Tänu täiustatud ülekandele veelgi täpsem, millimeetri täpsusega reguleerimine
- Raskete esemete kiire ja lihtne paigaldamine tänu 150 kg koormuspiirangule
- Suur stabiilsus tänu kvaliteetsele mustale süsinikterasele
- Lihtne käsitseda ainult ühe käega
- Ideaalne kasutamiseks tõstmisel, langetamisel või kinnitamisel, samuti laialisurumisel
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Raskete esemete tõstmiseks, langetamiseks ja kinnitamiseks
Juhised
Tööriista langetamiseks või pingest vabastamiseks on kaks võimalust: Esemeid saab vasaku hoovaga langetada millimeetri täpsusega. Parem hoob on täielikuks vabastamiseks
Min/max sisemine kinnitamise laius | 155-380 mm |
Max. väline kinnituslaius (L1 max.) | 215 mm |
Ülekate (L2) | 38 mm |
Profiili paksus | 6 mm |
Profiili laius (B) | 104 mm |
Pingejõud | 1,5 kN |
Min/max sisemine fikseerimislaius (L max.) | 380 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!