Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ühe käega kasutatav pitskruvi

Ühe käega kasutatav pitskruvi
ÜHEKÄE PITSKRUVI 700X100

Toote nr 0714662700
EAN 4045989279180

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ühe käega kasutatav pitskruvi

Toote nr 0714662700

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitage, avage ja suruge laiali vaid ühe käega
  • Suur paindlikkus, sest kiirpitskruvid on saadaval mitme eri kinnituspikkusega

  • Detailide turvaline kokkusurumine jõuga kuni 150 kg

  • Sobib ka ümarate, teravate ja nurgeliste osade jaoks, sest sellel on kummeeritud ristsoonega kaitsekorgid

  • Saab muuta laialisurujaks ilma tööriistadeta, vajutades klambri ülaosas olevat nuppu

  • Pingutuseta töö tänu 2-komponentsele käepidemele ja kõigile olulistele reguleerimisvõimalustele otse käepidemel

  • Kestev vastupidavus tänu klaaskiuga tugevdatud plastikust lõugadele ja korpusele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max. väline kinnituslaius (L1 max.)

700 mm

Ülekate (L2)

100 mm

Profiili paksus

6 mm

Pingejõud

1500 N

Min/max sisemine fikseerimislaius (L max.)

960 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave