Ühe käega kasutatav pitskruvi
Ühe käega kasutatav pitskruvi
ÜHEKÄE PITSKRUVI 300X100
Toote nr 0714662300
EAN 4045989279166
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
Kinnitage, avage ja suruge laiali vaid ühe käega
- Suur paindlikkus, sest kiirpitskruvid on saadaval mitme eri kinnituspikkusega
- Detailide turvaline kokkusurumine jõuga kuni 150 kg
- Sobib ka ümarate, teravate ja nurgeliste osade jaoks, sest sellel on kummeeritud ristsoonega kaitsekorgid
- Saab muuta laialisurujaks ilma tööriistadeta, vajutades klambri ülaosas olevat nuppu
- Pingutuseta töö tänu 2-komponentsele käepidemele ja kõigile olulistele reguleerimisvõimalustele otse käepidemel
- Kestev vastupidavus tänu klaaskiuga tugevdatud plastikust lõugadele ja korpusele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max. väline kinnituslaius (L1 max.) | 300 mm |
Ülekate (L2) | 100 mm |
Profiili paksus | 6 mm |
Profiili laius (B) | 20 mm |
Pingejõud | 1500 N |
Min/max sisemine fikseerimislaius (L max.) | 560 mm |