UV LED taskulamp
UV LED taskulamp
UV LED TASKULAMP
Toote nr 0827807201
EAN 4050641966421
lekete tuvastamiseks sõidukite
konditsioneerisüsteemides.
Lihtsam lekete otsimine kui tavalise sinise valgusega
Pikalaineline UVA-kiirgus tekitab tõelist UV-valguse.
Väga vastupidav konstruktsioon, millel on suurepärane korrosioonikindlus
Korpus on valmistatud kõrge kvaliteediga 6061 T6 alumiiniumsulamist.
Kullatud kontaktid
- Korrosioonikindlad ühendused
- Optimaalne kontakt minimaalse ülekandetakistusega
Komplektis vöökott
Ärge kunagi suunake valgusvihku tahtlikult enda või teise inimese silmadesse. Enne esmakordset kasutamist võtke arvesse juhiseid ja ohutusalast teavet!
Andmelehed(X)
Lekete kiireks ja hõlpsaks leidmiseks, kasutades UV-lekete tuvastamise vedelikku (mootorites, käigukastides, jahutussüsteemides, hüdraulikaliinides, roolivõimendi mehhanismides ja kliimaseadmetes).
Min/max lainepikkus | 395-410 nm |
Reguleeritav fookus | Ei |
Valgustuse ulatus | 50 m |
IP kaitseklass | IP 67 |
Laetav aku/aku nimetus | Micro AAA; LR03; AM4 |
Laetavate akude/patareide arv | 3 |
Korpuse materjal | Alumiinium |
Pikkus x laius x kõrgus | 125 x 32 x 32 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!