USB autolaadija, 2,4 A
Sõiduki laadija, kahe 2-ühendusega USB
AUTOLAADIJA 5V 2.4A 2XUSB
Toote nr
0837900103
EAN 4056807042053
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Auto kiirlaadija 2 USB ühendusega USB seadmete laadimiseks
- Universaalne kiirlaadimisfunktsioon, mis ühildub Apple'i, Samsungi, HTC, Sony jne.
- Intelligentne laadimisjuhtimine, maksimaalse võimaliku laadimisvoolu automaatne tuvastamine
- Laadib sama kiiresti kui originaallaadija
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 48 mm |
Võimsuse hindamine | 12 W |
Max sisendvool | 1250 mA |