Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

USB-A laadija 2,4 A

Laadija 5 V/2,4 A koos USB-A pistikupesaga
LAADIJA 5V 2.4A USB

Toote nr 0837900104

EAN 4056807042107

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
USB-A laadija 2,4 A

Toote nr 0837900104

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

USB-A ühendusega nutikas universaallaadija, USB-seadmete laadimiseks
  • Kaitseb lõppseadet ja laadijat ülekoormuse ning lühise eest

  • Väljundvoolu ja -pinge automaatne jälgimine

  • Ühildub Samsungi, Apple'i, HTC, Sony, MP3-mängijate, GPS seadmete ning teiste mobiil- ja nutitelefonidega

  • Kompaktne korpus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võimsuse hindamine

12 W

Kõrgus

22 mm

Pikkus

60 mm

Laius

33 mm

Värv

Must

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave