Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

U-polt

Tsingitud terasest mutri ja seibiga
U-POLT M8 DN15 22MM TORULE

Toote nr 0543902122

EAN 4053479925097

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
U-polt

Toote nr 0543902122

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

DN nimimõõt

DN 15

Toru välisläbimõõt (ØD)

22 mm

Kõrgus (H)

55 mm

Keerme läbimõõt (G)

8 mm

Keerme pikkus (LG)

25 mm

Klambri laius (LA)

41 mm

Pind

A2K

Materjal

Teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave