U-polt
Tsingitud terasest mutri ja seibiga
U-POLT M8 DN10 17MM TORULE
Toote nr 0543902017
EAN 4053479924915
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
DN nimimõõt | DN 10 |
Toru välisläbimõõt (ØD) | 17 mm |
Kõrgus (H) | 55 mm |
Keerme läbimõõt (G) | 8 mm |
Keerme pikkus (LG) | 25 mm |
Klambri laius (LA) | 37 mm |
Pind | A2K |
Materjal | Teras |