Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

U-polt

Tsingitud terasest mutri ja seibiga
U-POLT M10DN100 114MM TORULE

Toote nr 0543902114

EAN 4053479925073

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
U-polt

Toote nr 0543902114

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

DN nimimõõt

DN 100

Toru välisläbimõõt (ØD)

114 mm

Kõrgus (H)

171 mm

Keerme läbimõõt (G)

10 mm

Keerme pikkus (LG)

60 mm

Klambri laius (LA)

140 mm

Pind

A2K

Materjal

Teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave