Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

U-konks R29

Tugi R-29
STENDI U KONKS Ø80MM

Toote nr 0962831263

EAN 4053479979229

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
U-konks R29

Toote nr 0962831263

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Konkshoidik perforeeritud plaadile

  • Max koormus 10 kg
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

20 mm

Sügavus

80 mm

Läbimõõt

80 mm

Kõrgus

80 mm

Alusplaadi laius

20 mm

Alusplaadi kõrgus

40 mm

Pikkus

80 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave