Tyrolit Cerabond X lihvkettad
Lihvketas Tyrolit Cerabond X
LIHVKETAS CERABOND X 125X7.0MM
Toote nr 0664971001
EAN 9003173011829
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
Kõige tõhusam lihvketas sobib intensiivseks kasutamiseks
- Keraamiline Cerabond X lihvaine võimaldab äärmiselt kiiret lihvimist
- See lihvaine püsib terav kogu ketta kasutusea jooksul ja säilitab hea lihvimistõhususe kuni lõpuni
- Uued sideained koos Cerabond X lihvainega pikendab ketta eluiga
- Sobib terase ja roostevaba terase lihvimiseks
- Nurkade, pindade ja keevisõmbluste lihvimiseks metallitööstuses, teraskonstruktsioonitöödel, masinate ja seadmete tootmises
Tooteteave
Andmelehed(X)
Läbimõõt x paksus | 125 x 7,0 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Kinnitus | Vändaga |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Töödeldav materjal | Cr-Ni ja muud roostevabad terased, Teras, Konstruktsiooniteras, Tööriistateras |
Max ringkiirus | 80 m/s |