Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN

Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN
DIN338 HSCO 4.3MM PUUR

Toote nr 062643

EAN 4011231524469

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN

Toote nr 062643

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

The drill bit for drilling stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for very general steel applications up to 1200 N/mm² strength and cast iron.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib masinatüübile

Akukruvikeeraja, Puur, Pedaaliga puurmasin

Töödeldav materjal

Teras, Malm, Roostevaba teras

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Standard / puurimissügavus

DIN 338 / 5xD

Läbimõõt (Ø)

4,30 mm

Pikkus (l1)

80 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

47 mm

Võlli läbimõõt

4,3 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline

Pind

PL

Lõikematerjal

HSCo

Otsa nurk

130 Degree

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

3 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1200 N/mm²

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave