Tuuleklaasi lõikenöör
Tuuleklaasi lõikenöör
TUULEKLAASI EEMALDUS NÖÖR KOLLANE
Toote nr 071458 300
EAN 4065746293198
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
Sõidukite klaaside kahjustusteta eemaldamiseks
Kõrgtehnoloogilised kiud taluvad väga suurt tõmbejõudu
- Äärmiselt rebenemiskindel kasutamiseks kitsastes nurkades ja eriti kitsastes vahedes
Minimaalne värvi- ja sisukahjustuse oht
- Tänu oma ümmargusele ristlõikele on lõikevigastused äärmiselt haruldased
Korduvkasutatav ja painduv
- Saab kasutada kaks kuni neli korda
- Kui nöör katkeb, võib selle töö jätkamiseks kokku sõlmida
Märkus
Tõmbetugevus on antud juhul njuutonites, lõiketraatide puhul näidatakse seda ühikus N/mm². Üks nelinurkse ristlõikega 0,6 x 0,6 mm lõiketraat ja 2000 N/mm² vastab tõmbetugevusele u 720 N.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Vorm | Rull |
Min tõmbejõud | 2850 N |
Pikkus | 65 m |
Värv | Kollane |
Materjal | PE |
Juhtme paksus | 1,1 mm |