Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tuubide- ja purgihoidik

Tuubide- ja purgihoidik
PURGIHOIDIK KH1

Toote nr 096380 825

EAN 4046777911817

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tuubide- ja purgihoidik

Toote nr 096380 825

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tuubide ja aerosoolipurkide hoidmiseks
  • Purkidele suurusega kuni 67 mm ja tuubidele suurusega kuni 50 mm

  • Vahtplastist hoidik on valmistatud ühest tükist
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

365 mm

Kõrgus

100 mm

Sügavus

313 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

0,178 kg

Materjal

Vahtmaterjal

Värv

Hall

Tuubide arv

25 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave