Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tuubide- ja purgihoidik

Tuubide- ja purgihoidik
PURGI JA TUUBIHOIDIK KDH1

Toote nr 096381 825

EAN 4062856439553

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tuubide- ja purgihoidik

Toote nr 096381 825

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tuubide ja aerosoolipurkide hoidmiseks
  • Purkidele suurusega kuni 67 mm ja tuubidele suurusega kuni 50 mm

  • Vahtplastist hoidik on valmistatud ühest tükist
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

365 mm

Kõrgus

100 mm

Sügavus

313 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

0,200 kg

Materjal

Vahtmaterjal

Värv

Hall

Tuubide arv

12 Stck(pcs)

Mahutute arv

6 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave