Turvasaapad S3 FLEXITEC®
Turvasaapad S3 FLEXITEC Arcori Plus
TURVAJALATS ARCORI PLUS S3 46
Toote nr M022073046
EAN 4250634447863
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
Tugevad ja painduvad turvasaapad kuumakindla Vibram®-välistallaga. Need saapad ühendavad asjatundlikult mugavuse ja kõrge kaitsetaseme.
- Hingav nubuknahk
- Komposiitmaterjalist turvanina, terasest naelatõke
- Libisemiskindel Vibram®-i kummist välistald SRC HRO, standardlaius 10,5
- FLEXITEC®-tehnoloogia, DGUV 112-191 (BGR 191), Ö-Norm Austria standard Z 1259, Vibram®
- u 740 g/jalats, suurus 42
Vibram® on VIBRAM S.p.A., IT registreeritud kaubamärk.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 46 |
Kingapealsete materjal | Sile nahk |
Ohutuskategooria | S3 |
Standardid | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HRO , DGUV 112-191 |
Jala laius | 10,5 (standardlaiusega turvajalatsid) |
Turvanina materjal | Plastik |
Jalatsi suurus UK | 11 |