Turvasaapad S1P FLEXITEC®
Turvasaapad, S1P, FLEXITEC Techno
TURVASANDAAL TECHNO S1P MODYF 40
Toote nr M026011040
EAN 4250856247258
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
Need saapad tagavad maksimaalse ohutuse ja kõndimismugavuse. Tänu uuenduslikule Boa® kiirsulgurile on lihtne jalga panna ja jalast võtta.
- Hingav töötlemata pinnafaktuuriga nahk, kangast vahetükid, helkurdetailid
- Riidest sisevooder
- Terasest turvanina, terasest naelatõke
- Libisemiskindel Vibram®-i välistald TPU SRC, standardlaius 10,5
- FLEXITEC® Vibram ®-i tehnoloogia, Boa ® tehnoloogia
- U 680 g number 42 jalatsi kohta
Vibram® on VIBRAM S.p.A. (IT) registreeritud kaubamärk. Boa® on äriühingu BOA TECHNOLOGY, INC. CORPORATION registreeritud KORPORATSIOON.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 40 |
Kingapealsete materjal | Täisteraline veisenahk tekstiiltükiga |
Ohutuskategooria | S1P |
Standardid | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Muu standard | SRC |
Jala laius | 10,5 (standardlaiusega turvajalatsid) |
Jalatsi suurus UK | 6.5 |