Turvapolt sisekuuskandiga ja tihvtiga Nagu ISO 10642, sest TX-ajam, A2 roostevabast terasest, pinnakatteta
DIN 7991/ISO 10642 sarnane A2 turvapolt
PP.TURVAPOLT M6X25 A2 TX
Toote nr 028406 25
EAN 4049557777443
- Ideaalne paigalduste teostamiseks koolides, haiglates, muuseumides, kinnistes asutustes, vanglates ja turvarajatistes.
- Vastupidav vandaalitsemisele.
Paigaldamiseks ja eemaldamiseks on vaja spetsiaalset tööriista.
Andmelehed(X)
- Masinaehitus — et kaitsta ohutuslüliteid ja turvasüsteeme eemaldamise vastu.
- Elektroonika — turvakapid/lülitikapid.
- Sobib kasutamiseks ka väljas, sest on valmistatud roostevabast terasest A2 materjalist.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 13,44 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,72 mm |
Standardid | ISO 10642, WN 284 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | TX ohutustihvtiga |
Sisemine ketas | TX30+P |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 25 mm |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!