Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Turvapolt sisekuuskandiga ja tihvtiga Nagu ISO 10642, sest TX-ajam, A2 roostevabast terasest, pinnakatteta

DIN 7991/ISO 10642 sarnane A2 turvapolt
PP.TURVAPOLT M5X50 A2 TX

Toote nr 028405 50

EAN 4050642466739

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Turvapolt sisekuuskandiga ja tihvtiga Nagu ISO 10642, sest TX-ajam, A2 roostevabast terasest, pinnakatteta

Toote nr 028405 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Ideaalne paigalduste teostamiseks koolides, haiglates, muuseumides, kinnistes asutustes, vanglates ja turvarajatistes.

  • Vastupidav vandaalitsemisele.
Märkus

Paigaldamiseks ja eemaldamiseks on vaja spetsiaalset tööriista.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Masinaehitus — et kaitsta ohutuslüliteid ja turvasüsteeme eemaldamise vastu.

  • Elektroonika — turvakapid/lülitikapid.

  • Sobib kasutamiseks ka väljas, sest on valmistatud roostevabast terasest A2 materjalist.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

50 mm

Pea läbimõõt (dk)

11,20 mm

Pea kõrgus (k1)

3,1 mm

Standardid

ISO 10642, WN 284

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

TX ohutustihvtiga

Otsik

TX25+P

Keerme tüüp

M

Samm

0,8 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Võlli läbimõõt

5 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

16 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
C 6,3 TX-otsik (1/4 tolli) avaga

AVAGA TX OTSIK TX25 25MM

Otsik kõigile enimkasutatavatele TX-kruvi suurustele