Turvanurklihvija SWS 12-125-T SOLID
Turvanurklihvija SWS 12-125-T SOLID
TURVANURKLIHVIJA SWS 12-125-T SOLID
Toote nr 57070045
EAN 4058794181586
Aktiveerimisfunktsiooniga (avariilülitiga) ja mootoripiduriga labalüliti
Nurklihvija töötab ainult lülitile vajutamisel. Mehaaniline mootoripidur peatab ketta voolukatkestuse korral umbes 2 sekundi jooksul.
Pidev elektroonika monitooring ja oma klassi suurim võimsus
Kiire töö ja pikk tööiga.
Tagasilöögikaitse
Ketta lukustumisel tagasilööki ei toimu. Tagab kasutajale kõrgemal tasemel ohutuse ja võimaldab katkestusteta töötada.
Vibratsioonivastane käepide ja integreeritud vibratsioonivastane süsteem
Vähem vibratsiooni käelabas ja käsivarres, elektritööriista ja lihvketta pikem kasutusiga.
Kiire reguleerimisega kettakate
Kettakatte kiire reguleerimine lisatööriistadeta.
Elektrooniline ülekoormuskaitse, sujuvkäivitus ja taaskäivitamiskaitse
Pikendab elektritööriista tööiga ja tööohutust.
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 1250 W |
Max kiirus tühikäigul | 11000 1/min |
Lõikeketta läbimõõt max | 125 mm |
Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt | M14 |
Masina kaal | 2,4 kg |
Kaabli pikkus | 3,9 m |
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!