Turvalukkude komplekt Abus 38 mm, 6 tk
TURVALUKUD H38MM KOLLANE 6TK
Toote nr 0978006908
EAN 4062856832064
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
Alumiiniumist turvalukk komposiitkaitsega terassilmusega
- Komplektis on 6 ühesugust lukku, mis kõik on avatavad sama võtmega
- Saab kasutada ka elektriseadmetes
- Sobib kõigi lukustustoodetega
- Raami sisemõõdud 38 x 20 mm, läbimõõt 6 mm
- Komplektide värvid: kollane, must, oranž, punane, sinine ja roheline
Tooteteave
Andmelehed(X)
Korpuse kõrgus | 38 mm |
Korpuse paksus | 20 mm |
Korpuse laius | 40 mm |
Klambri läbimõõt | 6,5 cm |
Korpuse materjal | Alumiinium |
Tabaluku looga materjal | Teras |
Toote kaal (ühiku kohta) | 400,000 g |
Värv | Kollane |