Turvakingad WÜRTH MODYF Daily Race BOA S1P
TURVAJALATS DAILY RACE S1P MUST/PUN 43
Toote nr M416180043
EAN 4251792830122
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Modernsed vabaaja-turvakingad BOA‑kinnitussüsteemiga ja kahe erineva kõvadusega vahetallaga optimaalse pehmenduse ja kõndimismugavuse tagamiseks
- Tekstiilkangas kulumiskindlate lisanditega, BOA-tehnoloogia, kulumiskaitse varbapiirkonnas
- Riidest vooder, kulumiskindel mikrokiust kannavooder
- Klaaskiust turvanina, tekstiilist naelatõke
- Kummist välistald SRC, X-Treme Cushion, mugav laius 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
- U 580 g jalatsi kohta, suurus 42
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must, Punane |
Suurus | 43 |
Kingapealsete materjal | Õhku läbilaskev tekstiil |
Ohutuskategooria | S1PS |
Standardid | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
Muu standard | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Jala laius | 11 (kaitsekingade standardlaius) |
Turvanina materjal | Klaaskiud |
Jalatsi suurus EU | 43 |
Jalatsi suurus UK | 9 |
Jalatsi suurus US | 10 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!