Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Turvakingad Roofer

Turvajalatsid S3 Roofer
TURVAJALATS ROOFER S3 N.40

Toote nr 9500009888

EAN 4066443116155

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Turvakingad Roofer

Toote nr 9500009888

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pealsed: must seemisnahk (paksus 1,8–2,0 mm).


Vooder: hingav, kulumiskindlast kangast vooder.


Keel on pehme voodriga.


Sisetald: eemaldatav, anatoomiline, hingav,


antistaatiline.


Turvanina on valmistatud kõrgtehnoloogilistest


komposiitmaterjalidest.


Vahetald: metallivaba.


Tald: PU, libisemiskindel, antistaatiline, vastupidav


kuni +140 °C temperatuurile.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib suurepäraselt katusetöödele, plaatijale,


puusepale jne

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave