Turvaking Aries S3 ESD
Turvaking S3 Aries ESD
TURVAKINGAD ARIES ESD S3 38 MODYF
Toote nr M418116038
EAN 4251402751960
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
Mugav nahkjalats S3 on elegantse disainiga ja tagab töö ajal kandmisel mugavuse.
- Hingav täisnahk
- Võrkkangast sisevooder, kvaliteetsest mikrokiust valmistatud pealetõmberihm
- Komposiitmaterjalist turvanina, tekstiilist naelatõke
- Libisemiskindel SRC PU-välistald, mugavuslaius 11 (lai lõige)
- ESD, metallivaba
- U 600 g kinga kohta suurus 42
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 38 |
Kingapealsete materjal | Sile nahk |
Ohutuskategooria | S3 |
Standardid | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD |
ISO | 20345 |
Muu standard | SRC, FO, ESD |
Jala laius | 11 (kaitsekingade standardlaius) |
Turvanina materjal | Plastik |
Jalatsi suurus UK | 5 |