Turvajalatsid Jalas 1878 OFFROAD
Turvajalats, S3, Jalas 1878 OffRoad
TURVASAABAS OFF ROAD 49
Toote nr
5357232490
EAN 4066443093258
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.












Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Militaarstiilis saapad laia liistuga aastaringseks kasutamiseks. Paelad ja lukk
Turvanina
Alumiinium
Naelatõke
Teras
Tald
Kuumakindel Enduro nitriilkummist hea haarduvusega tald
Sisetald
Topeltpadjanditega FX2 Pro sisetallad
Vooderdus
Tehniline fliisvooder
Jalanõude otsad on kaitstud PU ülekattega
Kaitseklass
EN 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI
Tooteteave
Andmelehed(X)