Turvajalats Jalas 9965 Exalter
Turvaking S3 Jalas 9965 Exalter
TURVAKING JALAS EXALTER BOA 36
Toote nr 5357996536
EAN 6408487512599
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
BOA® Fit System mehhanismiga
Suurused: 34–47
Värv: Must, punane
Pealiskiht
mikrokiud, tekstiil
Turvanina
alumiinium
Naelatõke
Tekstiil (PTC)
Sisetald
FX3 supreme
Vooderdus
Polüester
Kaitseklass
EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must, Punane |
Suurus | 36 |
Kingapealsete materjal | Mikrokiud |
Ohutuskategooria | S3 |
Standardid | ISO 20345, IEC 61340- 5-1 (ESD) |
ISO | 20345 |
Muu standard | IEC 61340- 5-1 (ESD) |
Jala laius | Keskmine |
Turvanina materjal | Alumiinium |