Turvajalats Jalas 9925 Exalter
Turvaking S1P Jalas 9925 Exalter
TURVASANDAAL JALAS BOA 37
Toote nr 5357151370
EAN 6408487513503
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
BOA® Fit System mehhanismiga
Pealiskiht
mikrokiud, tekstiil
Turvanina
alumiinium
Naelatõke
Tekstiil (PTC)
Sisetald
FX3 supreme
Vooderdus
Polüester
Kaitseklass
EN ISO 20345:2011, S1P SRC HRO
EN ISO 20345:2011, S1P SRC HRO
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
| Värv | Must, Roheline | 
| Suurus | 37 | 
| Kingapealsete materjal | Mikrokiud | 
| Ohutuskategooria | S1P | 
| Standardid | ISO 20345, EN 20345 | 
| ISO | 20345 | 
| Jala laius | Keskmine | 
| Turvanina materjal | Alumiinium | 
| Jalatsi suurus EU | 37 | 
 
 
 
