Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Turvajalats EcoFresh S1PL

Turvaking S1PL Ecofresh
TURVAKINGAD ECOFRESH RECYC. S1PL HALL 48

Toote nr M416173048

EAN 4251761436317

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Turvajalats EcoFresh S1PL

Toote nr M416173048

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Esimene turvasaabas, mis on valmistatud 70% ulatuses taaskasutatud materjalidest. Sokidisaini voodrimaterjal tagab optimaalse ventilatsiooni.
  • Pealsematerjal 100% taaskasutatud PET-lõng

  • Riidest vooder, taaskasutatud materjalist sisetald aktiivsöega

  • Komposiitmaterjalist turvanina, MODYFLEX-i torkekindel vahetald valmistatud osaliselt taaskasutatud PET PL-ist

  • PU-välistald SR, mugavuslaius 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, metallivaba, valmistatud Euroopas, EN ISO 20345:2022
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Hall, Kollane

Suurus

48

Kingapealsete materjal

100% recycled polyester yarn

Ohutuskategooria

S1PL

Standardid

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Muu standard

SR, FO, DGUV 112-191

Jala laius

11 (kaitsekingade standardlaius)

Turvanina materjal

Plastik

Jalatsi suurus EU

48

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave