Turvajalats EcoFresh S1PL
Turvaking S1PL Ecofresh
TURVAKINGAD ECOFRESH RECYC. S1PL HALL 38
Toote nr M416173038
EAN 4251761436218
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
Esimene turvasaabas, mis on valmistatud 70% ulatuses taaskasutatud materjalidest. Sokidisaini voodrimaterjal tagab optimaalse ventilatsiooni.
- Pealsematerjal 100% taaskasutatud PET-lõng
- Riidest vooder, taaskasutatud materjalist sisetald aktiivsöega
- Komposiitmaterjalist turvanina, MODYFLEX-i torkekindel vahetald valmistatud osaliselt taaskasutatud PET PL-ist
- PU-välistald SR, mugavuslaius 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, metallivaba, valmistatud Euroopas, EN ISO 20345:2022
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Hall, Kollane |
Suurus | 38 |
Kingapealsete materjal | 100% recycled polyester yarn |
Ohutuskategooria | S1PL |
Standardid | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Muu standard | SR, FO, DGUV 112-191 |
Jala laius | 11 (kaitsekingade standardlaius) |
Turvanina materjal | Plastik |
Jalatsi suurus EU | 38 |