Turbolaadija AL 20-CV-LI
Kiirlaadija AL 20-CV-LI
KIIRLAADIJA AL20-CV-LI 14,4/18V
Toote nr 0700816020
EAN 4046777392616
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
Aku ühildub 14.4 V and 18 V Li-Ion süsteemiga akudele (CV)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sisendpinge | 230 V/AC |
Min/max väljundpinge | 14,4-18 V/DC |
Sobivad akud | 0 - ei ole kohaldatav |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Max laadimisvool | 8 A |
Kaabli pikkus | 1,6 m |
Pikkus | 182 mm |
Laius | 115 mm |
Kõrgus | 85 mm |
Max väljundpinge | 18 V/DC |
Max sagedus | 60 Hz |
Min. sagedus | 50 Hz |
Toiteväljund | 288 W |
Tükkide arv | 1 Stck(pcs) |
Max sisendpinge | 240 V/AC |
IP kaitseklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Min/max temperatuuritingimused | 10 to 45 °C |
Min/max sisendpinge | 220-240 V/AC |
Max temperatuuritingimused | 45 °C |
Temperatuuritingimused min | 10 °C |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toote kaal (ühiku kohta) | 769,000 g |
Väljundpinge min | 14,4 V/DC |
Pistiku tüüp | C |
WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine) | 5 |
Nominaalpinge | 18 V/DC |