Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Turbo teemantlihvketas

Teemantlihvketas turbo
TEEMANT LIHVKETAS Ø125 KOLLANE

Toote nr 0668521125

EAN 4052712106330

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Turbo teemantlihvketas

Toote nr 0668521125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga mitmekülgne, ökonoomne lihvketas pika kasutuseaga, eelkõige viimistlemiseks.

Pikk kasutusiga ja paremad viimistlustulemused


Klassikalised teemantitega segmendid



Hea tolmu eemaldusvõime


Tänu suurtele avadele ketta seljal.



Lihvib peaagu kõiki üldkasutatavaid materjale

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Eemaldamise kiirus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Pinna kvaliteet/viimistlus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Probleemide lahendaja (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Segmendi kõrgus

5,5 mm

Puuriava

22,23 mm

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave