Turbiin lihvija GAT823-450BX Deprag
Suruõhu nurklihvija GAT823-450BX
TURBIIN-NURKLIHVIJA GAT823-451BX
Toote nr 0703999067
EAN 4053479949383
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
Väga tõhus, kerge, turbiinmootoriga nurklihvija abrasiivsel töötlemisel ja lõikamisel.
Suurepärane võimsuse ja kaalu suhe. Väga vaikne. Varustatud tasakaalustiga. Vajab puhast, õlivaba suruõhku.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Seibi läbimõõt | 230 mm |
Pöörlemiskiirus | 6600 U/min(rpm) |
Toiteväljund | 4,5 kW |
Töörõhk | 6,3 bar |
Masina kaal | 4 kg |
Õhu tarbimine | 3600 l/min |
Min vooliku siseläbimõõt | 19 mm |
Pikkus | 324 mm |